バクマ工業
丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 ND-FVタイプ
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
フード・ルーバー脱着式
種類
丸型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58336286
ND-100FV
100
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336295
ND-125FV
125
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336304
ND-150FV
150
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336313
ND-200FV
200
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください