曜日別特売

丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 ND-FVタイプ

丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 ND-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 ND-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 ND-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 ND-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 ND-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 ND-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 ND-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 ND-FVタイプ - バクマ工業

ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。

仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58336329ND-100FV-A33メッシュ100
7,750
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336338ND-100FV-A55メッシュ100
7,750
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336347ND-100FV-A1010メッシュ100
7,750
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336356ND-125FV-A33メッシュ125
11,300
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336365ND-125FV-A55メッシュ125
11,300
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336374ND-125FV-A1010メッシュ125
11,300
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336383ND-150FV-A33メッシュ150
11,300
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336399ND-150FV-A55メッシュ150
11,300
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336408ND-150FV-A1010メッシュ150
11,300
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336417ND-200FV-A33メッシュ200
18,700
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336426ND-200FV-A55メッシュ200
18,700
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336435ND-200FV-A1010メッシュ200
18,700
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする