曜日別特売

丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ

丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業

ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58336444KB-100FV100
7,600
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336453KB-125FV125
9,800
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336469KB-150FV150
9,800
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336478KB-175FV175
16,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336487KB-200FV200
16,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336496KB-225FV225
43,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336505KB-250FV250
43,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする