曜日別特売

丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ

丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KB-FVタイプ - バクマ工業

ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58336514KB-100FV-A33メッシュ100
8,050
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336523KB-100FV-A55メッシュ100
8,050
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336539KB-100FV-A1010メッシュ100
8,050
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336548KB-125FV-A33メッシュ125
10,500
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336557KB-125FV-A55メッシュ125
10,500
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336566KB-125FV-A1010メッシュ125
10,500
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336575KB-150FV-A33メッシュ150
10,500
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336584KB-150FV-A55メッシュ150
10,500
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336593KB-150FV-A1010メッシュ150
10,500
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336609KB-175FV-A33メッシュ175
17,600
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336618KB-175FV-A55メッシュ175
17,600
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336627KB-175FV-A1010メッシュ175
17,600
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336636KB-200FV-A33メッシュ200
17,600
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336645KB-200FV-A55メッシュ200
17,600
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336654KB-200FV-A1010メッシュ200
17,600
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336663KB-225FV-A33メッシュ225
49,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336679KB-225FV-A55メッシュ225
49,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336688KB-225FV-A1010メッシュ225
49,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336697KB-250FV-A33メッシュ250
49,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336706KB-250FV-A55メッシュ250
49,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336715KB-250FV-A1010メッシュ250
49,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする