バクマ工業
丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-FVタイプ
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付
種類
丸型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58336724
KBD-100FV
100
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58336733
KBD-125FV
125
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58336749
KBD-150FV
150
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58336758
KBD-200FV
200
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください