バクマ工業
丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KBD-FVタイプ
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
仕様
アミ付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付
種類
丸型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58336767
KBD-100FV-A3
3メッシュ
100
¥
10,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336776
KBD-100FV-A5
5メッシュ
100
¥
10,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336785
KBD-100FV-A10
10メッシュ
100
¥
10,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336794
KBD-125FV-A3
3メッシュ
125
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336803
KBD-125FV-A5
5メッシュ
125
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336819
KBD-125FV-A10
10メッシュ
125
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336828
KBD-150FV-A3
3メッシュ
150
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336837
KBD-150FV-A5
5メッシュ
150
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336846
KBD-150FV-A10
10メッシュ
150
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336855
KBD-200FV-A3
3メッシュ
200
¥
22,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336864
KBD-200FV-A5
5メッシュ
200
¥
22,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336873
KBD-200FV-A10
10メッシュ
200
¥
22,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください