バクマ工業
丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
丸型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58336889
KN-100FV
100
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336898
KN-125FV
125
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336907
KN-150FV
150
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336916
KN-175FV
175
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336925
KN-200FV
200
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください