曜日別特売

丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ

丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ - バクマ工業

ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

シルバーメタリックライト仕様アミ付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58336934KN-100FV-A33メッシュ100
7,150
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58336943KN-100FV-A55メッシュ100
7,150
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58336959KN-100FV-A1010メッシュ100
7,150
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58336968KN-125FV-A33メッシュ125
10,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58336977KN-125FV-A55メッシュ125
10,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58336986KN-125FV-A1010メッシュ125
10,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58336995KN-150FV-A33メッシュ150
10,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337004KN-150FV-A55メッシュ150
10,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337013KN-150FV-A1010メッシュ150
10,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337029KN-175FV-A33メッシュ175
16,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337038KN-175FV-A55メッシュ175
16,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337047KN-175FV-A1010メッシュ175
16,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337056KN-200FV-A33メッシュ200
16,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337065KN-200FV-A55メッシュ200
16,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337074KN-200FV-A1010メッシュ200
16,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする