曜日別特売

丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-FVタイプ

丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-FVタイプ - バクマ工業

ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。

シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)メッシュなし温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58337083KND-100FV100
8,700
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337099KND-125FV125
12,500
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337108KND-150FV150
12,500
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337117KND-200FV200
20,000
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする