バクマ工業
丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-FVタイプ
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
仕様
アミ付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
丸型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58337126
KND-100FV-A3
3メッシュ
100
¥
9,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337135
KND-100FV-A5
5メッシュ
100
¥
9,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337144
KND-100FV-A10
10メッシュ
100
¥
9,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337153
KND-125FV-A3
3メッシュ
125
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337169
KND-125FV-A5
5メッシュ
125
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337178
KND-125FV-A10
10メッシュ
125
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337187
KND-150FV-A3
3メッシュ
150
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337196
KND-150FV-A5
5メッシュ
150
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337205
KND-150FV-A10
10メッシュ
150
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337214
KND-200FV-A3
3メッシュ
200
¥
20,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337223
KND-200FV-A5
5メッシュ
200
¥
20,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337239
KND-200FV-A10
10メッシュ
200
¥
20,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください