曜日別特売

防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ

防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ - バクマ工業

屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の
清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。

シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/吸音材:ウレタンフォーム仕様取付穴付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※湿気や油煙の多い場所の排気には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58337248PS-100SUV2100
5,800
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337257PS-125SUV2125
9,400
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337266PS-150SUV2150
8,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337275PS-175SUV2175
20,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337284PS-200SUV2200
20,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする