曜日別特売

防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ

防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ - バクマ工業

屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の
メンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。

仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ウレタンフォームシルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※湿気や油煙の多い場所の排気には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58337293PSD-100SUV2100
8,800
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337309PSD-125SUV2125
13,800
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337318PSD-150SUV2150
12,500
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337327PSD-200SUV2200
27,500
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする