曜日別特売

防音フード U型フード付換気口 PS2-SUV2タイプ

防音フード U型フード付換気口 PS2-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS2-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS2-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS2-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS2-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS2-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS2-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS2-SUV2タイプ - バクマ工業

屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の
清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/吸音材:ガラスマットEガラス繊維製シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58337659PS2-100SUV2-A33メッシュ100
10,450
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337668PS2-100SUV2-A55メッシュ100
10,450
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337677PS2-100SUV2-A1010メッシュ100
10,450
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337686PS2-125SUV2-A33メッシュ125
15,400
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337695PS2-125SUV2-A55メッシュ125
15,400
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337704PS2-125SUV2-A1010メッシュ125
15,400
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337713PS2-150SUV2-A33メッシュ150
15,500
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337729PS2-150SUV2-A55メッシュ150
15,500
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337738PS2-150SUV2-A1010メッシュ150
15,500
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337747PS2-175SUV2-A33メッシュ175
25,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337756PS2-175SUV2-A55メッシュ175
25,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337765PS2-175SUV2-A1010メッシュ175
25,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337774PS2-200SUV2-A33メッシュ200
25,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337783PS2-200SUV2-A55メッシュ200
25,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337799PS2-200SUV2-A1010メッシュ200
25,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする