バクマ工業
防音フード 角・深型フード付換気口 PS-KDタイプ
屋外騒音対策用としてお選びください。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質
本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
角・深型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※湿気や油煙の多い場所の排気には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58337966
PS-100KD
100
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337975
PS-125KD
125
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337984
PS-150KD
150
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58337993
PS-200KD
200
¥
38,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください