バクマ工業
防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ
屋外騒音対策用としてお選びください。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
角・深型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※湿気や油煙の多い場所の排気には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58338124
PSD-100KD
100
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338133
PSD-125KD
125
¥
21,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338149
PSD-150KD
150
¥
21,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338158
PSD-200KD
200
¥
50,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください