曜日別特売

防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ

防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ - バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ - バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ - バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ - バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ - バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ - バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ - バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ - バクマ工業

屋外騒音対策用としてお選びください。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※湿気や油煙の多い場所の排気には使用しないでください。
全12種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58338167PSD-100KD-A33メッシュ100
19,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338176PSD-100KD-A55メッシュ100
19,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338185PSD-100KD-A1010メッシュ100
19,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338194PSD-125KD-A33メッシュ125
22,550
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338203PSD-125KD-A55メッシュ125
22,550
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338219PSD-125KD-A1010メッシュ125
22,550
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338228PSD-150KD-A33メッシュ150
22,650
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338237PSD-150KD-A55メッシュ150
22,650
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338246PSD-150KD-A1010メッシュ150
22,650
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338255PSD-200KD-A33メッシュ200
51,600
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338264PSD-200KD-A55メッシュ200
51,600
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338273PSD-200KD-A1010メッシュ200
51,600
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする