曜日別特売

防音フード 角・深型フード付換気口 PS-KD2タイプ

防音フード 角・深型フード付換気口 PS-KD2タイプ - バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 PS-KD2タイプ - バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 PS-KD2タイプ - バクマ工業防音フード 角・深型フード付換気口 PS-KD2タイプ - バクマ工業

屋外騒音対策用としてお選びください。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※湿気や油煙の多い場所の排気には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58338289PS-100KD2100
16,500
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338298PS-125KD2125
18,500
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338307PS-150KD2150
18,500
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338316PS-200KD2200
38,500
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする