バクマ工業
防音フード 角・深型フード付換気口 PS-KD2タイプ
屋外騒音対策用としてお選びください。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
アミ付
材質
本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
角・深型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※湿気や油煙の多い場所の排気には使用しないでください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58338325
PS-100KD2-A3
3メッシュ
100
¥
17,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338334
PS-100KD2-A5
5メッシュ
100
¥
17,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338343
PS-100KD2-A10
10メッシュ
100
¥
17,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338359
PS-125KD2-A3
3メッシュ
125
¥
19,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338368
PS-125KD2-A5
5メッシュ
125
¥
19,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338377
PS-125KD2-A10
10メッシュ
125
¥
19,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338386
PS-150KD2-A3
3メッシュ
150
¥
19,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338395
PS-150KD2-A5
5メッシュ
150
¥
19,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338404
PS-150KD2-A10
10メッシュ
150
¥
19,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338413
PS-200KD2-A3
3メッシュ
200
¥
39,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338429
PS-200KD2-A5
5メッシュ
200
¥
39,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338438
PS-200KD2-A10
10メッシュ
200
¥
39,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください