バクマ工業
防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KD2タイプ
屋外騒音対策用としてお選びください。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
アミ付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
角・深型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※湿気や油煙の多い場所の排気には使用しないでください。
全12種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
呼び径(Φmm)
100
125
150
200
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58338483
PSD-100KD2-A3
3メッシュ
100
¥
19,350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338499
PSD-100KD2-A5
5メッシュ
100
¥
19,350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338508
PSD-100KD2-A10
10メッシュ
100
¥
19,350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338517
PSD-125KD2-A3
3メッシュ
125
¥
22,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338526
PSD-125KD2-A5
5メッシュ
125
¥
22,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338535
PSD-125KD2-A10
10メッシュ
125
¥
22,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338544
PSD-150KD2-A3
3メッシュ
150
¥
22,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338553
PSD-150KD2-A5
5メッシュ
150
¥
22,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338569
PSD-150KD2-A10
10メッシュ
150
¥
22,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338578
PSD-200KD2-A3
3メッシュ
200
¥
51,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338587
PSD-200KD2-A5
5メッシュ
200
¥
51,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338596
PSD-200KD2-A10
10メッシュ
200
¥
51,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください