曜日別特売

防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプ

防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプ - バクマ工業防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプ - バクマ工業防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプ - バクマ工業防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプ - バクマ工業防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプ - バクマ工業防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプ - バクマ工業

屋外騒音対策用としてお選びください。

仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプフード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58338666PSD-100FV-A33メッシュ100
8,100
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338675PSD-100FV-A55メッシュ100
8,100
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338684PSD-100FV-A1010メッシュ100
8,100
5,698
6,268(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338693PSD-150FV-A33メッシュ150
11,900
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338709PSD-150FV-A55メッシュ150
11,900
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58338718PSD-150FV-A1010メッシュ150
11,900
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする