バクマ工業
防音フード 丸型フラットフード水切り付換気口 KPS-FVタイプ
屋外騒音対策用としてお選びください。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
アミ付
材質
本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・メッシュ脱着式
種類
丸型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
呼び径(Φmm)
100
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58338727
KPS-100FV-A3
3メッシュ
100
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338736
KPS-100FV-A5
5メッシュ
100
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338745
KPS-100FV-A10
10メッシュ
100
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338754
KPS-150FV-A3
3メッシュ
150
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338763
KPS-150FV-A5
5メッシュ
150
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338779
KPS-150FV-A10
10メッシュ
150
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください