BL認定 U型フード付換気口 N-SUV2BLタイプ

BL認定 U型フード付換気口 N-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 N-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 N-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 N-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 N-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 N-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 N-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 N-SUV2BLタイプ - バクマ工業

屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100、125のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の
メンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ150以上はメッシュのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式種類U型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全15種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58338849N-100SUV2BL-A33メッシュ100
6,500
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338858N-100SUV2BL-A55メッシュ100
6,500
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338867N-100SUV2BL-A1010メッシュ100
6,500
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338876N-125SUV2BL-A33メッシュ125
7,500
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338885N-125SUV2BL-A55メッシュ125
7,500
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338894N-125SUV2BL-A1010メッシュ125
7,500
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338903N-150SUV2BL-A33メッシュ150
14,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338919N-150SUV2BL-A55メッシュ150
14,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338928N-150SUV2BL-A1010メッシュ150
14,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338937N-175SUV2BL-A33メッシュ175
17,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338946N-175SUV2BL-A55メッシュ175
17,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338955N-175SUV2BL-A1010メッシュ175
17,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338964N-200SUV2BL-A33メッシュ200
30,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338973N-200SUV2BL-A55メッシュ200
30,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58338989N-200SUV2BL-A1010メッシュ200
30,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする