曜日別特売

BL認定 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2BLタイプ

BL認定 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2BLタイプ - バクマ工業

屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100、125のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の
メンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ150以上はメッシュのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付・取付穴付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式種類U型フード付ガラリ内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全13種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58338998ND-100SUV2BL-A3-3メッシュ100
8,1005,698
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339007ND-100SUV2BL-A5-5メッシュ100
8,1005,698
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339016ND100SUV2BL-A10-10メッシュ100
8,1005,698
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339025ND-125SUV2BL-A3-3メッシュ125
10,3006,998
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339034ND-125SUV2BL-A5-5メッシュ125
10,3006,998
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339043ND125SUV2BL-A10-10メッシュ125
10,3006,998
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339059ND-150SUV2BL-A3-3メッシュ150
17,00011,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339068ND-150SUV2BL-A5-5メッシュ150
17,00011,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339077ND150SUV2BL-A10-10メッシュ150
17,00011,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339086ND-200SUV2BL-A3-3メッシュ200
35,80023,980
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339095ND-200SUV2BL-A5-5メッシュ200
35,80023,980
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339104ND200SUV2BL-A10-10メッシュ200
35,80023,980
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45322980ND200SUV2BL-A10【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)10メッシュ200
32,50022,900
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする