曜日別特売

BL認定 丸型フード付換気口 N-SMV2BLタイプ

BL認定 丸型フード付換気口 N-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 N-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 N-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 N-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 N-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 N-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 N-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 N-SMV2BLタイプ - バクマ工業

フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58339165N-100SMV2BL-A33メッシュ100
5,650
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339174N-100SMV2BL-A55メッシュ100
5,650
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339183N-100SMV2BL-A1010メッシュ100
5,650
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339199N-125SMV2BL-A33メッシュ125
7,900
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339208N-125SMV2BL-A55メッシュ125
7,900
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339217N-125SMV2BL-A1010メッシュ125
7,900
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339226N-150SMV2BL-A33メッシュ150
7,900
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339235N-150SMV2BL-A55メッシュ150
7,900
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339244N-150SMV2BL-A1010メッシュ150
7,900
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339253N-175SMV2BL-A33メッシュ175
15,000
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339269N-175SMV2BL-A55メッシュ175
15,000
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339278N-175SMV2BL-A1010メッシュ175
15,000
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339287N-200SMV2BL-A33メッシュ200
15,000
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339296N-200SMV2BL-A55メッシュ200
15,000
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339305N-200SMV2BL-A1010メッシュ200
15,000
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする