BL認定 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2BLタイプ

BL認定 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SMV2BLタイプ - バクマ工業

フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58339357ND-100SMV2BL-A33メッシュ100
7,950
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339366ND-100SMV2BL-A55メッシュ100
7,950
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339375ND100SMV2BL-A1010メッシュ100
7,950
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339384ND-125SMV2BL-A33メッシュ125
11,300
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339393ND-125SMV2BL-A55メッシュ125
11,300
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339409ND125SMV2BL-A1010メッシュ125
11,300
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339418ND-150SMV2BL-A33メッシュ150
11,300
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339427ND-150SMV2BL-A55メッシュ150
11,300
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339436ND150SMV2BL-A1010メッシュ150
11,300
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339445ND-200SMV2BL-A33メッシュ200
19,900
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339454ND-200SMV2BL-A55メッシュ200
19,900
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
58339463ND200SMV2BL-A1010メッシュ200
19,900
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする