曜日別特売

BL認定 丸・平型換気口 N-STV2BLタイプ

BL認定 丸・平型換気口 N-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 N-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 N-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 N-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 N-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 N-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 N-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 N-STV2BLタイプ - バクマ工業

ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58339524N-100STV2BL-A33メッシュ100
3,150
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339533N-100STV2BL-A55メッシュ100
3,150
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339549N-100STV2BL-A1010メッシュ100
3,150
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339558N-125STV2BL-A33メッシュ125
4,800
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339567N-125STV2BL-A55メッシュ125
4,800
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339576N-125STV2BL-A1010メッシュ125
4,800
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339585N-150STV2BL-A33メッシュ150
4,800
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339594N-150STV2BL-A55メッシュ150
4,800
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339603N-150STV2BL-A1010メッシュ150
4,800
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339619N-175STV2BL-A33メッシュ175
9,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339628N-175STV2BL-A55メッシュ175
9,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339637N-175STV2BL-A1010メッシュ175
9,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339646N-200STV2BL-A33メッシュ200
9,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339655N-200STV2BL-A55メッシュ200
9,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339664N-200STV2BL-A1010メッシュ200
9,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする