BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ

BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ - バクマ工業

ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58339673ND-100STV2BL100
4,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339689ND-125STV2BL125
6,400
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339698ND-150STV2BL150
6,400
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339707ND-200STV2BL200
11,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする