BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ

BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2BLタイプ - バクマ工業

ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58339716ND-100STV2BL-A33メッシュ100
4,750
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339725ND-100STV2BL-A55メッシュ100
4,750
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339734ND100STV2BL-A1010メッシュ100
4,750
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339743ND-125STV2BL-A33メッシュ125
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339759ND-125STV2BL-A55メッシュ125
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339768ND125STV2BL-A1010メッシュ125
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339777ND-150STV2BL-A33メッシュ150
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339786ND-150STV2BL-A55メッシュ150
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339795ND150STV2BL-A1010メッシュ150
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339804ND-200STV2BL-A33メッシュ200
12,600
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339813ND-200STV2BL-A55メッシュ200
12,600
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339829ND200STV2BL-A1010メッシュ200
12,600
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする