曜日別特売

BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVBLタイプ

BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVBLタイプ - バクマ工業

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58339987ND-100TGVBL-A33メッシュ100
4,750
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58339996ND-100TGVBL-A55メッシュ100
4,750
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340005ND-100TGVBL-A1010メッシュ100
4,750
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340014ND-125TGVBL-A33メッシュ125
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340023ND-125TGVBL-A55メッシュ125
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340039ND-125TGVBL-A1010メッシュ125
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340048ND-150TGVBL-A33メッシュ150
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340057ND-150TGVBL-A55メッシュ150
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340066ND-150TGVBL-A1010メッシュ150
7,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする