BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRBLタイプ

BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRBLタイプ バクマ工業 BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRBLタイプ バクマ工業 BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRBLタイプ バクマ工業 BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRBLタイプ バクマ工業 BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRBLタイプ バクマ工業 BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRBLタイプ バクマ工業 BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRBLタイプ バクマ工業 BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRBLタイプ バクマ工業

排気の吹き出し方向を左に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

シルバーメタリックライト 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体 仕様アミ付・取付穴付 温度ヒューズ72度 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプルーバー脱着式 種類丸型ガラリ 内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58340468 ND-100TGRBL-A3 3メッシュ 100
4,750
3,398
3,738 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58340477 ND-100TGRBL-A5 5メッシュ 100
4,750
3,398
3,738 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58340486 ND-100TGRBL-A10 10メッシュ 100
4,750
3,398
3,738 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58340495 ND-125TGRBL-A3 3メッシュ 125
7,100
4,998
5,498 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58340504 ND-125TGRBL-A5 5メッシュ 125
7,100
4,998
5,498 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58340513 ND-125TGRBL-A10 10メッシュ 125
7,100
4,998
5,498 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58340529 ND-150TGRBL-A3 3メッシュ 150
7,100
4,998
5,498 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58340538 ND-150TGRBL-A5 5メッシュ 150
7,100
4,998
5,498 (税込)
30日以内出荷

返品不可
58340547 ND-150TGRBL-A10 10メッシュ 150
7,100
4,998
5,498 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする