バクマ工業
BL認定 丸型防風板付換気口 W-GBLタイプ
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
仕様
取付穴付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58340556
W-100GBL
100
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340565
W-125GBL
125
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340574
W-150GBL
150
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340583
W-175GBL
175
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340599
W-200GBL
200
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください