バクマ工業
BL認定 丸型防風板付換気口 W-GBLタイプ
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
仕様
アミ付・取付穴付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58340608
W-100GBL-A3
3メッシュ
100
¥
6,450
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340617
W-100GBL-A5
5メッシュ
100
¥
6,450
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340626
W-100GBL-A10
10メッシュ
100
¥
6,450
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340635
W-125GBL-A3
3メッシュ
125
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340644
W-125GBL-A5
5メッシュ
125
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340653
W-125GBL-A10
10メッシュ
125
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340669
W-150GBL-A3
3メッシュ
150
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340678
W-150GBL-A5
5メッシュ
150
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340687
W-150GBL-A10
10メッシュ
150
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340696
W-175GBL-A3
3メッシュ
175
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340705
W-175GBL-A5
5メッシュ
175
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340714
W-175GBL-A10
10メッシュ
175
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340723
W-200GBL-A3
3メッシュ
200
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340739
W-200GBL-A5
5メッシュ
200
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340748
W-200GBL-A10
10メッシュ
200
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください