曜日別特売

BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ

BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ - バクマ工業

防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。

仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58340757WD-100GBL100
8,300
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340766WD-125GBL125
11,600
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340775WD-150GBL150
11,600
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340784WD-200GBL200
20,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする