BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ

BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ - バクマ工業BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ - バクマ工業

防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。

シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体仕様アミ付・取付穴付温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58340793WD-100GBL-A33メッシュ100
8,750
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340809WD-100GBL-A55メッシュ100
8,750
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340818WD-100GBL-A1010メッシュ100
8,750
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340827WD-125GBL-A33メッシュ125
12,300
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340836WD-125GBL-A55メッシュ125
12,300
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340845WD-125GBL-A1010メッシュ125
12,300
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340854WD-150GBL-A33メッシュ150
12,300
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340863WD-150GBL-A55メッシュ150
12,300
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340879WD-150GBL-A1010メッシュ150
12,300
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340888WD-200GBL-A33メッシュ200
21,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340897WD-200GBL-A55メッシュ200
21,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
58340906WD-200GBL-A1010メッシュ200
21,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする