バクマ工業
ベアーキャップ 耐外風フード付換気口 VC-JKRタイプ
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
耐外風構造などで強風時の雨や風の吹き込みを防止します。
材質
ステンレス(SUS304)
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ
水切付
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
シャンパンシルバー
シルバーメタリックライト
ブラウン
ブラック
ホワイト
適合パイプ
VP・VU
VP・VU・SU
呼び径(Φmm)
100
150
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
適合パイプ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58340915
VC-100JKR
シルバーメタリックライト
VP・VU
100
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340924
VC-150JKR
シルバーメタリックライト
VP・VU・SU
150
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340933
VC-100JKR-BK
ブラック
VP・VU
100
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340949
VC-150JKR-BK
ブラック
VP・VU・SU
150
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340958
VC-100JKR-CS
シャンパンシルバー
VP・VU
100
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340967
VC-100JKR-I
アイボリー
VP・VU
100
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340976
VC-100JKR-W
ホワイト
VP・VU
100
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340985
VC-100JKR-BR
ブラウン
VP・VU
100
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58340994
VC-150JKR-CS
シャンパンシルバー
VP・VU・SU
150
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341003
VC-150JKR-I
アイボリー
VP・VU・SU
150
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341019
VC-150JKR-W
ホワイト
VP・VU・SU
150
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341028
VC-150JKR-BR
ブラウン
VP・VU・SU
150
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください