曜日別特売

ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ

ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ - バクマ工業ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ - バクマ工業ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ - バクマ工業ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ - バクマ工業ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ - バクマ工業ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ - バクマ工業ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ - バクマ工業ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ - バクマ工業

住宅の外観にベストフィット。
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。

材質ステンレス(SUS304)メッシュΦ0.4×10メッシュタイプ水切付内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
適合パイプ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58341247VC-100-A10クリアーヘアライン(フード)/アクリル電着塗装VP・VU100
5,700
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341256VC-125-A10クリアーヘアライン(フード)/アクリル電着塗装VP・VU125
8,200
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341265VC-150-A10クリアーヘアライン(フード)/アクリル電着塗装VP・VU・SU150
8,300
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341274VC-100-A10-CSシャンパンシルバーアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU100
6,950
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341283VC-100-A10-BKブラックアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU100
6,950
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341299VC-100-A10-Iアイボリーアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU100
6,950
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341308VC-100-A10-Wホワイトアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU100
6,950
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341317VC-100-A10-BRブラウンアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU100
6,950
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341326VC-100-A10-SLシルバーメタリックライトアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU100
6,950
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341335VC-125-A10-CSシャンパンシルバーアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU125
9,600
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341344VC-125-A10-BKブラックアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU125
9,600
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341353VC-125-A10-Iアイボリーアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU125
9,600
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341369VC-125-A10-Wホワイトアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU125
9,600
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341378VC-125-A10-BRブラウンアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU125
9,600
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341387VC-125-A10-SLシルバーメタリックライトアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU125
9,600
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341396VC-150-A10-CSシャンパンシルバーアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU・SU150
9,700
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341405VC-150-A10-BKブラックアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU・SU150
9,700
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341414VC-150-A10-Iアイボリーアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU・SU150
9,700
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341423VC-150-A10-Wホワイトアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU・SU150
9,700
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341439VC-150-A10-BRブラウンアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU・SU150
9,700
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58341448VC-150-A10-SLシルバーメタリックライトアクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装VP・VU・SU150
9,700
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする