曜日別特売

機能型 パイプ用ファン

機能型  パイプ用ファン - バクマ工業機能型  パイプ用ファン - バクマ工業機能型  パイプ用ファン - バクマ工業機能型  パイプ用ファン - バクマ工業機能型  パイプ用ファン - バクマ工業機能型  パイプ用ファン - バクマ工業機能型  パイプ用ファン - バクマ工業機能型  パイプ用ファン - バクマ工業

壁面・天井面取付兼用型

用途強制排気用ファンターボファン呼び径(Φmm)100内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58342123KPT-08J人感センサープラグコード付
15,800
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342139KPT-08JD人感センサー速結端子付
16,200
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342148KPT-08S人感センサープラグコード付
11,700
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342157KPT-08SD人感センサー速結端子付
12,100
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342166KPT-08JS人感センサー+電気式シャッタープラグコード付
17,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342175KPT-08JSD人感センサー+電気式シャッター速結端子付
18,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342184KPT-08JL常時換気機能+人感センサープラグコード付
17,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342193KPT-08JLD常時換気機能+人感センサー速結端子付
18,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342209KPT-08HSD湿度センサー+電気式シャッター速結端子付
21,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342218KPTF-08JLD常時換気機能+人感センサー速結端子付
19,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする