標準型 パイプ用ファン

標準型  パイプ用ファン - バクマ工業標準型  パイプ用ファン - バクマ工業標準型  パイプ用ファン - バクマ工業標準型  パイプ用ファン - バクマ工業標準型  パイプ用ファン - バクマ工業標準型  パイプ用ファン - バクマ工業標準型  パイプ用ファン - バクマ工業標準型  パイプ用ファン - バクマ工業

壁面・天井面取付兼用型

用途強制排気用内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電源
ファン
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58342227KP-08格子型(風量形)プラグコード付プロペラファン100
8,900
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342236KP-08D格子型(風量形)速結端子付プロペラファン100
9,300
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342245KP-08DS格子型(風量形)速結端子付プロペラファン100
10,500
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342254KP-12D格子型(Φ150風量形)速結端子付プロペラファン150
11,500
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342263KPT-08格子型(圧力形)プラグコード付ターボファン100
9,300
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342279KPT-08D格子型(圧力形)速結端子付ターボファン100
9,800
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342288KPT-08DS格子型(圧力形)速結端子付ターボファン100
11,000
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342297KPF-08Dフィルター付き格子型(風量形)速結端子付プロペラファン100
10,300
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする