バクマ工業
大風量形 パイプ用ファン
壁面・天井面取付兼用型
用途
強制排気用
タイプ
格子型(大風量形)
ファン
プロペラファン
呼び径(Φmm)
100
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58342306
KPH-08
プラグコード付
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342315
KPH-08D
速結端子付
¥
10,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342324
KPH-08DS
速結端子付
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください