バクマ工業
インテリアパネル形 パイプ用ファン
壁面・天井面取付兼用型
用途
強制排気用
ファン
プロペラファン
呼び径(Φmm)
100
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58342333
KPI-08
アイボリー
インテリアパネル形
プラグコード付
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342349
KPI-08D
アイボリー
インテリアパネル形
速結端子付
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342358
KPI-08DS
アイボリー
インテリアパネル形
速結端子付
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342367
KPIH-08
アイボリー
インテリアパネル形(大風量形)
プラグコード付
¥
9,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342376
KPIH-08D
アイボリー
インテリアパネル形(大風量形)
速結端子付
¥
10,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342385
KPIH-08DS
アイボリー
インテリアパネル形(大風量形)
速結端子付
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342394
KPI-08-BE
ベージュ
インテリアパネル形
プラグコード付
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342403
KPI-08D-BE
ベージュ
インテリアパネル形
速結端子付
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342419
KPI-08DS-BE
ベージュ
インテリアパネル形
速結端子付
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342428
KPIH-08-BE
ベージュ
インテリアパネル形(大風量形)
プラグコード付
¥
9,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342437
KPIH-08D-BE
ベージュ
インテリアパネル形(大風量形)
速結端子付
¥
10,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342446
KPIH-08DS-BE
ベージュ
インテリアパネル形(大風量形)
速結端子付
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください