曜日別特売

樹脂製プッシュ式レジスター

樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業
(3件のレビュー)

室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。
PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開)
操作部脱着式でお手入れ簡単。
全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。

仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58342735REPD-100J標準型100
1,450
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
58342744REPD-150J標準型150
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
58342753REPD-100JK断熱シート付100
1,950
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
58342769REPD-150JK断熱シート付150
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58342778REPD-100JS遮音シート付100
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58342787REPD-150JS遮音シート付150
2,700
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58342735
2024-07-12
用途: 給気口の仕上げ
建設業・工事業

フィルター付きがもう少し安価ならそれを使いたいです。

対象商品 : 58342735
2023-02-16
用途: 自宅換気口の交換

3段階の開度は、便利だと思います。
後からフィルターをセットしようと思い、別にフィルターのみを注文しましたが、フィルター無しの換気口には、フィルター押さえパーツが付属しません。
今は使わなくても、今後フィルター使用を考えている方は、最初からフィルター付きを購入するべきです。

2が参考にしています
対象商品 : 58342744
2023-11-25
用途: マンション管理
埼玉開発株式会社不動産業

純正パーツはやはり安心です。
ピッタリサイズで交換楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする