バクマ工業
樹脂製角型レジスター
冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。
手動開閉シャッター付
仕様
自然給気用
材質
樹脂
取付
壁面取付用
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58342979
RE-100J
アイボリー
標準型
100
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
58342988
RE-100J-BE
ベージュ
標準型
100
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
58342997
RE-150J
アイボリー
標準型
150
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58343006
RE-150J-BE
ベージュ
標準型
150
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58343015
RE-100JK
アイボリー
結露防止断熱材付
100
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58343024
RE-100JK-BE
ベージュ
結露防止断熱材付
100
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
58343033
RE-150JK
アイボリー
結露防止断熱材付
150
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58343049
RE-150JK-BE
ベージュ
結露防止断熱材付
150
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください