バクマ工業
樹脂製差圧式レジスター
気圧差を感じて自然給気。開閉板のロック機能付き。
材質
樹脂
仕様
自然給気用
取付
壁面取付用
呼び径(Φmm)
150
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58343216
RES-150J
アイボリー
標準型
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58343225
RES-150J-WH
ホワイト
標準型
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58343234
RES-150JF
アイボリー
空気清浄フィルター付
¥
7,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58343243
RES-150JF-WH
ホワイト
空気清浄フィルター付
¥
7,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58343259
RES-150JPM
アイボリー
PM2.5対応フィルター付
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58343268
RES-150JPM-WH
ホワイト
PM2.5対応フィルター付
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください