兼房
AN20チップソー
生パーチ、生MDFにおいて、優れた耐久性を発揮します。
また、挽曲りが少なく、平行合板(LVL)などの切断にも適します。
用途
生パーチ、生MDF、平行合板(LVL)の切断用
適合
ツインオートリッパー、サイザー、ギャングリッパー、パネルソー、テノーナー 他
タイプ
キクカワ、ヘイアン、ショウダ
刃形
AN20
厚さt2(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
歯数
穴径d(Φmm)
刃厚T(mm)
材質(チップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58303553
745-0919-483
305
40
75
3
PRO-MAXⅡ
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303569
745-0901-484
305
40
75
3
SUPER-BPⅡ
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください