兼房
Bチップソー
各種ツインソーに適応するチップソーです。
アテ材の切断や、高速送材などの過酷な作業条件でも歪みがなく、美しい切断面が得られ、安定した性能で作業が行えます。
用途
タテ挽き、ツインソー用
適合
スケアリングソー 他
歯数
50
タイプ
フジ・イシダ式
刃形
B
外径D(Φmm)
660
穴径d(Φmm)
40
厚さt2(mm)
3.2
材質(チップ)
TWIN-PRO
刃厚T(mm)
4.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58303578
657-0049-416
¥
54,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください