兼房
薄鋸
耐久性が高く、挽き曲がりの少ない薄鋸タイプのチップソーです。
歩留まりを重視する小割切断に適します。
用途
一般木材の小割用
適合
モルダー 他
材質(チップ)
PRO-K
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
歯数
穴径d(Φmm)
刃厚T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58303587
675-5956-461
185
30
40
1.8
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303596
675-6029-461
203
30
40
1.8
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303605
693-1308-461
185
40
40
1.2
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303614
675-6269-461
185
40
40
1.6
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303623
659-1962-461
215
40
40
1.6
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください