兼房
CSチップソー
ダブルソーなどの高速切断に適します。
高速送りでもヤケが少なく高精度で、美しい切肌が得られます。
用途
一般木材及び合板の高速切断用
適合
高速ダブルソー 他
歯数
100
刃形
CS
外径D(Φmm)
305
穴径d(Φmm)
65
厚さt2(mm)
2.5
材質(チップ)
PRO-MAXⅡ
刃厚T(mm)
3.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58303806
666-0311-483
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください