兼房
C-BC1チップソー
厚み1mm以下の薄肉鉄鋼、及び1mm以下の鉄板張りパネルなどの切断に適しています。
用途
薄肉鉄鋼材の切断
適合
各種切断機
刃形
C-BC1
適合材
鉄
厚さt2(mm)
2.2
材質(チップ)
PRO-K
内容量
1枚
注意
※厚み1mm以上の鉄鋼材料にはコールドソーをご利用下さい。また、被切断材料によってはD-BWで長寿命を得られる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
歯数
穴径d(Φmm)
刃厚T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58303815
660-5078-461
305
100
25.4
3
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください