SFソー(スーパー・フィニッシングソー)
特殊面形の刃型により、ムク木材のタテ挽きにおいて、ナイフマークのほとんどない高品質な切肌を実現します。
また、特殊コーティング処理の「U-P」仕様ですので、従来のタテ挽きチップソーに比べ再研磨までの寿命がアップします。
サンディングなどの後工程を省略することによって、生産性が向上し、総合的なコストダウンを図ることができます。
用途切肌を重視するムク材のタテ挽き切断用
適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、モルダー 他
歯数50
刃形SF
穴径d(Φmm)25.4
厚さt2(mm)1.5
材質(チップ)U-P
刃厚T(mm)2
内容量1枚
注意
※再研磨はスクイ面のみとなります。シャープな刃先と長寿命を実現されるためには、兼房推奨の研磨方法、条件、砥石が必要です。
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16