兼房
ストロボソー
中心方向に向かって設けられたワイパーによって木材の締めつけによる台金の過熱を防止します。
またワイパーは、切屑をスムーズに排出するため、台金のヤケが少なく苛酷な作業条件でも安定した切断加工が持続します。
用途
厚材・厚板のタテ挽き切断用
適合
リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、ツインオートリッパー 他
刃形
C-BC20
穴径d(Φmm)
25.4
材質(チップ)
PRO-K
内容量
1枚
注意
※ワイパーは切り刃ではないため常時再研磨する必要はありませんが、切断する樹種によっては再研磨後、アサリ量が小さくなった場合に、スクイ面研磨を行う必要があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
外径D(Φmm)
厚さt2(mm)
刃厚T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58303894
684-1565-461
34+2W
305
2
3
¥
21,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303903
684-2141-461
40+2W
355
2.4
3.2
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください